Tyrolit banda abrasiva CERABOND X 150x2000 CA40 PE Y acero/inox

Número de artículo: 34572532
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie CERABOND X
Denominación del fabricante CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder
Anchura del abrasivo 150 mm
Longitud del abrasivo 2.000 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de cinta
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Tejido
Tipo de producto Cinta abrasiva
Especificación CA-P94 PE Y JTS
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Características Recubrimiento refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 34572532
EAN / GTIN 9003173138427
Número del fabricante 34572532
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Las nuevas bandas PREMIUM CERABOND X con grano cerámico autoafilado ofrecen el máximo arranque de material en el menor tiempo posible en acero y metal noble.
  • El efecto de autoafilado garantiza un buen acabado superficial durante toda la vida útil de la herramienta.
  • Al mismo tiempo, el estado de la banda abrasiva reduce la carga de trabajo para el operario, ya que se requiere menos presión.
  • Una capa de refrigeración adicional reduce la formación de calor durante el rectificado y garantiza un rectificado frío.
  • Con CERABOND X estará perfectamente preparado para cualquier reto.

Característica:

  • Forma: Cinta de tela
  • Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: CA-P94 PE Y JTS CA40
  • Dimensión (W x C): 150 x 2000 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Agujero: 2000 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Amoladora de cinturón de pie

Ventaja:

  • Arranque de material máximo posible gracias al uso de grano cerámico
  • Grano autoafilado para un resultado de superficie de calidad constante al tiempo que una reducida carga de trabajo para el operario
  • Capa refrigerante para un desbaste frío

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero normal y duro y acero fino con lijadoras de correa

Material:

  • Acero/Acero inoxidable
  • Acero/Acero inoxidable

Idóneo para:

  • Lijadora de banda fija

Recomendación:

  • Tamaño del grano 24/36/40 para un máximo rendimiento de arranque
  • Tamaño del grano 60/80/120 para un acabado de superficie perfecto

Nota:

  • Para el mecanizado de acero y acero inoxidable normal y duro con rectificadoras con banda

De la misma serie "CERABOND X" Ver todos