MFQ8 D2.00-05-0.75-12 Freză frontale cu avans moderat cu Plăcuţă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3395211
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3395211
EAN / GTIN 7291075439243
Număr producător 3395211
L-Număr L23980 2847

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu avans moderat cu Plăcuţă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.276″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Lungime totală (OAL): 1-5/8″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 22 Grade