FFQ8 SZMU 120520HP IC808 Plăcuţă pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol.: 3395185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3395185
EAN / GTIN 7291075460254
Număr producător 3395185
L-Număr L23970 421

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pătrate, cu două fețe, cu 8 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.85 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte