FFQ8 D063-06-22-12 Freză frontale cu avans mare pentru Plăcuță cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3395197
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3395197
EAN / GTIN 7291075439137
Număr producător 3395197
L-Număr L23980 62

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu avans mare pentru plăcuţă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 43.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade