E90SO D12-3-MMT08-04 Freze cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe pentru frezarea colțurilor și aplicații cu avans mare

Cod articol: 3340326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3340326
EAN / GTIN 7291075393125
Număr producător 3340326
L-Număr L23980 1192

Descriere

Descriere:

Freze cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuţe pentru frezarea colțurilor și aplicații cu avans mare

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.6 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 16 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 040204 PNTR
  • Lungime totală (OAL): 23.5 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate