MT LNHU 1403 I10UN IC908 Plăcuță de frezare a filetelor cu profil complet pentru filete americane (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Cod articol.: 5669463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5669463
EAN / GTIN 7291075375220
Număr producător 5669463
L-Număr L24290 105

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de frezare a filetelor cu profil complet pentru filete americane (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7.9 mm
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 2.54 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 10 Filete/″