Adaptor VDI pentru suportul pentru bare, Tip: 30

Cod articol.: 319714 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0300 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 30 mm
Lungimea cozii 90 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Adaptor portsculă; Adaptor portsculă
Lungimea totală 90 mm
Înălţimea totală 20 mm
Lăţimea totală 50 mm
Standard DIN 69880
Răcirea internă este posibilă nein
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319714 30
EAN / GTIN 4062406239527
Număr producător 319714 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Portsculă pentru tras bare Cod 319711.