Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol.: 318890 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare PSC0630xx95; ZYL00102215
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 10 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul arborelui DS 10 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrstangenhalter geschlitzt
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 10 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Lungime activă A 105 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 45 mm
Amortizarea vibraţiilor da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 143 mm
Standard ISO 26623-2
Formă PSC 63
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 1,625 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318890 10
EAN / GTIN 4045197889386
Număr producător 318890 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.