Suporturi pentru strunjit cu caneluri, PSC 63, ⌀ de strângere D1: 32mm

Cod articol.: 318890 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire reglabilă axial concentric sau descentralizat
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare CCS06300195; ZYL03200110
Formular de înregistrare Standard; Standard
Referinţă de prindere 63; 32
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea tijei LS 105 mm
Înălţime funcţională H1 63 mm
Lungimea muchiei de tăiere 65 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 105 mm
Lungime utilă L1 143 mm
Lungime funcţională 25 mm
Suportul informatic Cu suport de date
Tip produs Suport de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 318890 32
EAN / GTIN 4069515004961
Număr producător 318890 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.