{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru universal tip | 160 mm | |
| Lungime L | 63 mm | |
| Lăţime B | 20 mm | |
| Lăţimea canalului D | 8 mm | |
| Distanţă între găuri L | 32 mm | |
| Lungimea punţii A | 18 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
| Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
| Cod articol | 313250 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208023724 | |
| Număr producător | 094012 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |