{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za tip glave | 160 mm | |
| Dolžina L | 63 mm | |
| Širina B | 20 mm | |
| Širina utora D | 8 mm | |
| Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | |
| Dolžina prečke A | 18 mm | |
| ustreza barvni kodi | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm; Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti za glave s klinastimi letvami |
| Številka izdelka | 313250 160 | |
| EAN/GTIN | 4019208023724 | |
| Številka proizvajalca | 094012 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |