{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 702-4 | |
| Tip | 160 | |
| Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare | 5 mm - 161 mm | |
| Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare | 67 mm - 174 mm | |
| Cursă de strângere per bac S | 6,2 mm | |
| ⌀ exterior A | 164 mm | |
| Gaură E | 42 mm | |
| Înălţimea universalului D | 63 mm | |
| ⌀ de centrare B | 145 mm | |
| Cheie locaş pătrat K | 10 mm | |
| Greutate | 9,3 kg | |
| Turaţie maximă | 5.400 min-1 | |
| Cod de culoare pentru accesorii | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
| Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
| Cod articol | 313120 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Număr producător | 437490 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |