Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas, Para tipo de plato: 160

Número de artículo: 313250 160
Establecer precio 3 unidades (77,86 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 20 mm
Long. de mord. L 63 mm
Para diámetro de plato para torno 160 mm
Superficie de apriete forma estriada
para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía sí
Ancho de alma B1 18 mm
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 8 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 32 mm
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Superficie templado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313250 160
EAN / GTIN 4019208023724
Número del fabricante 094012
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.
Para atornillar a bocas de base templadas. Utilizables en combinación con las mordazas de base como mordazas de exterior o de interior.

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

  • Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.