Set de 3 bacuri de ataşare, dure, Pentru universal tip: 250

Cod articol.: 313250 250
Setați prețul 3 bucăți (84,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 34 mm
Lungimea fălcilor L 92 mm
Pentru diametrul mandrinei 250 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare da
Lăţimea punţii B1 20 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 12 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 40 mm
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313250 250
EAN / GTIN 4019208023748
Număr producător 094014
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixare pe portbacuri călite. În combinaţie cu portbacuri, pot fi utilizate ca bacuri de exterior sau de interior.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

  • Portbacurile şi bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.