{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite B | 20 mm | |
| Backenlänge L | 63 mm | |
| für Drehfutter-Durchmesser | 160 mm | |
| Spannfläche | geriffelt | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | nein | |
| mit Führungssteg | ja | |
| Stegbreite B1 | 18 mm | |
| mit Nut | ja | |
| Nutbreite B2 | 8 mm | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| Bohrungsabstand zueinander A1 | 32 mm | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 313250 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208023724 | |
| Herstellernummer | 094012 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |