• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure, DIN 702-4, Tip: 250

Cod articol: 313117 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 250
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 10 mm - 250 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 92 mm - 252 mm
Cursă de strângere per bac S 7,7 mm
⌀ exterior A 256 mm
Gaură E 62 mm
Înălţimea universalului D 98 mm
⌀ de centrare B 235 mm
Cheie locaş hexagonal K 16 mm
Greutate 28,8 kg
Turaţie maximă 4.200 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Identificare și clasificare

Cod articol 313117 250
EAN / GTIN 2050001928771
Număr producător 0819103
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Execuţie - Imagine:

Corp călit, extrem de rigid şi rectificat.
Bacuri de bază cu dantură înclinată.
Design special cu muchie ascuţită.
Buton pentru schimbarea bacului.
Asigurarea bacului (triplă – excepţie Ref. 400).
Ştift de blocare pentru poziţionarea prealabilă a bacului de bază.
Acţionarea cu racord hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri de bază şi bacuri superioare dure.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.