Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S 2.0 cu con scurt şi bacuri în trepte nedivizate, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 160/5

Cod articol.: 313135 160/5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip / universal con scurt Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Număr producător 0819221
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Aplicaţie:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu şuruburi prizoniere şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri în trepte nedivizate.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.