{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 24 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 72 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 200 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Lăţimea punţii B1 | 20 mm | |
| Cu canal | da | |
| Lăţimea canalului B2 | 10 mm | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 | 40 mm | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 313250 200 | |
| EAN / GTIN | 4019208023731 | |
| Număr producător | 094013 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |