• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB 16 mm

Cod articol: 302965 16
Reducere
117,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport BT 50 A = 100
Standard DIN 6358
Normă pentru suport JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 32 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302965 16
EAN / GTIN 4250122615941
Număr producător 506.10.16.100

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt brunate.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841. Cu inel de antrenare pentru freze cu canal transversal DIN 1880 şi canale frontale conform DIN 1830.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb