Inel de antrenare, DIN 6366, Pentru ⌀ dornului: 16mm

Cod articol.: 309870 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru mandrină 16 mm
Lățimea suportului B 10 mm
Lățime punte b 8 mm
Tip produs Inel de antrenare
Standard DIN 6366

Identificare și clasificare

Cod articol 309870 16
EAN / GTIN 4045197273857
Număr producător 309870 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Inel de antrenare pentru freze cu canal transversal, la portsculă combinată pentru freză sau la portsculă pentru capete portcuţit.

Adaptat pentru:

Portsculă pentru freze frontale şi freze cu alezaj.