{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302965 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615941 | |
Codice del produttore | 506.10.16.100 |