• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ ADB 16 mm

Artiklové číslo: 302965 16
Sleva
3249,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: DIN 6358
  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 16 mm
Upínací ⌀ D1 16 mm
Upnutí BT 50 A = 100
Norma DIN 6358
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 15000 min-1
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 16
Náhradní unášecí kroužek č. 309870 16
Vhodný speciální klíč č. 309840 16
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302965 16
EAN / GTIN 4250122615941
Číslo výrobce 506.10.16.100

Popis

Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákružku broušené.
Všechny nefunkční plochy jsou černěné.

Použití:

S lícovaným perem pro frézy s podélnou drážkou, např. DIN 841. S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760308802. Speciální klíč č. 309840.

Poznámka:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly