• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 16 mm

Artikelnummer: 302965 16
Korting
117,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname BT 50 A = 100
Norm DIN 6358
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 32 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
Reserve-meeneemring nr. 309870 16
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302965 16
EAN/GTIN 4250122615941
Nummer fabrikant 506.10.16.100

Omschrijving

Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
Alle schachten gebruineerd.

Toepassing:

Met passpie voor frees met langsgroef, bijv. DIN 841.Met meeneemring voor frees met dwarsgroef DIN 1880 en kopfrezen DIN 1830.

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen