Şurub de tragere 60° etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

Cod articol.: 308785 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler 38 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M24
Portsculă SK 50
Lungimea totală 85 mm
Diametrul capului 23 mm
Lungime activă 45 mm
Unghi 60 grad
Deschiderea cheii 30 mm
Cu alezaj ja
Cu manşon ja
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 150 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308785 50
EAN / GTIN 4045197543103
Număr producător 308785 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.