• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Şurub de tragere 90° etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50

Cod articol.: 308795 50

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler D 38 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M24
Portsculă BT 50
Lungimea totală L 85 mm
Diametrul capului D1 23 mm
Lungime activă L1 45 mm
Unghi α 90 grad
Deschiderea cheii 30 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 150 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308795 50
EAN / GTIN 4045197532794
Număr producător 308795 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.