• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă combi pentru freze cu alezaj 27 mm

Cod articol: 302520 27
Reducere
80,10 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 27 mm
⌀ de prindere D1 27 mm
Suport SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 6 µm
Lungime activă dimensiune A 55 mm
Lungimea totală L 203 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 21 mm
Lungimea dornului de frezare L4 33 mm
Filet M M24
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 27
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 27
cheie specială recomandată Cod 309840 27
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302520 27
EAN / GTIN 4250122600831
Număr producător 501.10.27.55

Descriere

Execuţie:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală – pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare – pentru freze cu canal frontal, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb