{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară |
da
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
|
|
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 |
Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
|
|
| Codarea punctului de separare |
CCS06303513a
|
|
| Design de montare |
Dimensiune nominală adimensională cu răcire
|
|
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni |
63
|
|
| Tip de prindere |
Cep
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Serie |
Vario plus Eco
|
|
| Denumirea producătorului |
Vario Plus Eco Grundhalter
|
|
| Interfață pe partea utilajului |
PSC 63
|
|
| Lungime activă A |
105 mm
|
|
| Poziţia sculelor |
pe dreapta
|
|
| Cu orificiu al canalului de răcire |
da
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
|
|
| Tip produs |
Suport de bază
|
|
| L2 |
35 mm
|
|
| L1 |
83 mm
|
|
| h2 |
23 mm
|
|
| h1 |
19 mm
|
|
| h3 |
54 mm
|
|
| Lungimea totală L |
83 mm
|
|
| Înălţimea totală H1 |
54 mm
|
|
| Standard |
ISO 26623-1
|
|
| Răcirea internă este posibilă |
da
|
|
| Greutate |
1,43 kg
|
|
| Cuprins |
1 buc.
|
| Cod articol | 274530 PSC63 | |
| EAN / GTIN | 4067263110811 | |
| Număr producător | 274530 PSC63 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |