{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Eco | |
| Pentru diametrul piesei de prelucrat max. | 40 mm | |
| Înălțime sabie | 19 mm | |
| Lungime activă incl. degajare | 20 mm | |
| Tip tijă | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Lamă pentru debitare | |
| Lungime | 96 mm | |
| Înălţime | 15,7 mm | |
| Lăţime de canelare | 2 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Tip de utilizare | Neutru |
| Cod articol | 273866 19/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197959799 | |
| Număr producător | 273866 19/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |