Eco-steekzwaard, neutraal, Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w: 19/2mm

Artikelnummer: 273866 19/2
Prijs instellen 2 Stuk (96,25 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs instellen 2 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Hoogte van beitelhouder h5 19 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 40 mm
Hoogte h1 15,7 mm
Totale lengte L 96 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Steekbreedte w 2 mm
Producttype Steekzwaard

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273866 19/2
EAN/GTIN 4045197959799
Nummer fabrikant 273866 19/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Toepassing:

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

T.b.v.:

Houder nr. 274093 of VDI-houder nr. 319132319133.

Reservedeel:

Sluitbout nr. 279828 1.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Set bestaande uit 2 zwaarden met telkens een plaatpassing.