{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
Sorozat | Eco | |
Pengemagasság h5 | 19 mm | |
Felhasználás módja | semleges | |
Belső hűtés | igen | |
Maximális munkadarab ⌀-höz | 40 mm | |
Magasság h1 | 15,7 mm | |
Teljes hossz L | 96 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Termék fajtája | Leszúró penge |
Cikkszám | 273866 19/2 | |
EAN / GTIN | 4045197959799 | |
Gyártó száma | 273866 19/2 | |
Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |