Eco-pistotyökalu, Neutraali, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 19/2mm

Tuote nro.: 273866 19/2
Aseta hinta 2 kpl (110,69 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Aseta hinta 2 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Lehden korkeus h5 19 mm
Käyttötapa Neutraali
Sisäjäähdytys kyllä
Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 40 mm
Korkeus h1 15,7 mm
Kokonaispituus L 96 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Pistoleveys w 2 mm
Tuotetyyppi Pistoarvo

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Valmistajan numero 273866 19/2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Käyttö:

Syville urille ja suurten halkaisijoiden pistoon.

Sopii:

Pidike nro 274093 tai VDI-pidike nro 319132319133.

Varaosa:

Sulkuruuvi nro 279828 1.

Huom:

Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

Ohje:

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.
Sarja, johon kuuluu kaksi lehteä, joissa molemmissa kiinnitysistukka