Portsculă eco axială, individuală, pe dreapta, PSC 63, Pentru fixare pătrată: 25mm

Cod articol.: 318851 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie Eco
Denumirea producătorului eco Werkzeughalter
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 74 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Lungime activă A 130 mm
Lungime funcţională 102 mm
Înălţime funcţională H 25 mm
Poziţia sculelor pe dreapta
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 168 mm
Înălţimea totală H1 108 mm
Lăţimea totală B1 40 mm
Standard DIN ISO 10889; ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Greutate 3,477 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318851 25
EAN / GTIN 4045197893291
Număr producător 318851 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT - Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii prin GARANT eco.
GARANT – Optimizarea durabilităţii, suprafeţe mai bune, siguranţă mai mare la utilizare şi creşterea productivităţii datorită GARANT eco.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
Inclusiv portplăcuţă străpunsă. Astfel recomandat pentru cuțit de strunjire cu tijă de 20 și 25 mm.