Lamă de retezare eco întărit, pe dreapta, Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w: 26/3mm

Cod articol.: 273864 26/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea lamei h5 / lăţime de canelare w (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 26 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Pentru ⌀ maxim al piesei 65 mm
Înălţime h1 21,4 mm
Lungimea totală L 97 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Lăţime de canelare w 3 mm
Tip produs Lamă pentru retezare

Identificare și clasificare

Cod articol 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215
Număr producător 273864 26/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire tip eco direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Adaptat pentru:

Suport Cod 273893; 273894; 274095; 274097 sau suport VDI 319133.
319140319141 Ref. RR sau LR.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Datorită designului său, nu este compatibil cu suporturile EWS nr. 319148 și 319149.