Lamă de retezare eco întărit 32/3L mm

Cod articol: 273864 32/3L
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Este posibilă canelarea axială: false

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Înălţimea lamei h5 32 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Pentru ⌀ maxim al piesei 90 mm
Înălţime h1 25 mm
Lungimea totală L 122 mm
Este posibilă canelarea axială nu
Tip produs Lamă pentru retezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273864 32/3L
EAN / GTIN 4045197983558

Descriere

Version:

With Eco cooling directly on the cutting edge and additional flank face cooling.

Suitable for:

Toolholder No. 273893; 273894; 274095; 274097 or VDI toolholder 319133.

Attention:

Please order the assembly key No. 279920 separately.

Note:

Due to its design, it is not compatible with EWS toolholders No. 319148 and 319149.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii