{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, canelură axială pe arbore | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32 Schaft-D 30 mm | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | PMC02500105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0300 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 30 mm | |
| Lungimea cozii | 55 mm | |
| Înălţime funcţională | 28,6 mm | |
| Adâncimea funcției | 9 mm | |
| Poziţia sculelor | neutru | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală | 85,5 mm | |
| Înălţimea totală | 100 mm | |
| Lăţimea totală | 60 mm | |
| Standard | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Greutate | 2,36 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319149 30 | |
| EAN / GTIN | 2050002040038 | |
| Număr producător | 107693 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |