{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Design de montare | metric | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 23 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică; PSC 32; Coadă cilindrică; PSC 32 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI; Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală | 78 mm | |
| Înălţimea totală | 54,5 mm | |
| Lăţimea totală | 27,25 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Greutate | 0,71 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 273894 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406231538 | |
| Număr producător | 273894 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |