• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de retezare cu un tăiș dreapta 5°, HB9140, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 5mm

Cod articol.: 273530 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lățimea canelurii w / raza colțului R (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime plăcuță de tăiere S 4,12 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 10,4 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Rază colț, dreapta R 0,25 mm
Rază colț, stânga R 0,25 mm
Lățimea șanfrenului C 0,8 mm
Unghi șanfrenului 4 grad
Lăţime de canelare w 5 mm
Execuție spargere așchii GG
Material tăiș HC-M30
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-P30
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător HB9140
Strat de acoperire PVD
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Pană
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 273530 5
EAN / GTIN 4067263118336
Număr producător 273530 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Pentru lame de retezare Cod 273551273558.