{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Mute | |
| Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 25 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Număr caneluri de răcire | 3 | |
| Răcire interioară | da | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 34 mm | |
| Decalaj central L3 | 19 mm | |
| Lungimea totală L | 23 mm | |
| Parghie Cu Articulatie | 259015 20 | |
| Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 20 | |
| Tip produs | Cap de filetat |
| Cod articol | 265114 25/11 | |
| EAN / GTIN | 4069515031813 | |
| Număr producător | 265114 25/11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |