Master Mute bară de strunjit A.. SCLCL 95°, pentru plăcuţe amovibile CC.., stânga

Cod articol: 265009 06/04
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma cozii: Oţel
  • Standard: Normă de fabricație
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
⌀ cozii Ds 6 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe stânga
Forma cozii Oţel
Standard Normă de fabricație
Oscilaţie Amortizat
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A06X SCLCR/L04
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0401..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8 mm
Decalaj central L3 3,5 mm
Lungimea totală L 96 mm
Lungime activă L1 66 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 53
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior; Strunjire frontală
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 265009 06/04
EAN / GTIN 4069515024501
Număr producător 265009 06/04
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă rotundă fără suprafaţă de prindere.
Arbore ranforsat cu carbură.

Notă:

Bara de strunjit poate fi scurtată până la o lungime de Lmin. Utilizare numai cu răcire internă (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă