GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit HSK-T cu amortizarea vibraţiilor, HSK-T 63, ⌀ cozii / lungime activă L1: 16/64mm

Cod articol.: 265060 16/64
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / lungime activă L1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie GARANT Master Mute
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Diametrul cozii 16 mm
Amortizarea vibraţiilor da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime utilă 64 mm
Tip produs Bară pentru strunjire interioară
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 265060 16/64
EAN / GTIN 4069515026284
Număr producător 265060 16/64
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu interfață modulară, potrivit pentru sistemele de la alți producători (de ex., Iscar).

Adaptat pentru:

Capuri de strunjit GARANT Master Mute codurile 265100265377.

Notă:

Lungimea de lucru este extinsă cu lungimea L a capului de strunjit respectiv. Utilizare numai cu răcire internă (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).