DCMT 11T304 IC807

Codice art.: 260510 IC807
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Codice ISO Inserto DCMT 11T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo IC807
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli M3P
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 245 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto DCMT 11T304-M3P IC807
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260510 IC807
EAN / GTIN 7291075485882
Codice del produttore 3320687

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript