{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | DCMT 11T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | M3P | |
Skärdjup ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | DCMT 11T304-M3P IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260510 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075485882 | |
Manufacturer number | 3320687 |