{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiunea filetului d1 | M6 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW2,5 | |
| Lungime nominală L | 16 mm | |
| cuplu de strângere recomandat max. | 2 Nm | |
| Deschiderea cheii s | 2,5 mm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Forma capului filetat | Forma capului nespecificată | |
| Cu manşon | da | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Pasul filetului P | 1 mm | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 259018 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406808945 | |
| Număr producător | 259018 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |