{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Dimensiunea filetului d1 | M8 | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW3 | |
| Lungime nominală L | 18,2 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 3 Nm | |
| Deschiderea cheii s | 3 mm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Forma capului filetat | Cap rotund plat | |
| Cu manşon | da | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Pasul filetului P | 1,25 mm | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Străpuns | da | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 259018 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406349493 | |
| Număr producător | 259018 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |