{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HOG | |
| Denominación del fabricante | KOMET® Wechselbrücke für M03Speed | |
| Diámetro del filo mín. Dmin | 82 mm | |
| Diámetro del filo máx. Dmax | 103 mm | |
| Altura de puente H | 23 mm | |
| Longitud de alcance A | 71 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 15.000 min-1 | |
| Recorrido de ajuste radial S | 10,5 mm | |
| Tipo de producto | Elemento de puente | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste radial | |
| Peso | 0,24 kg |
| Número de artículo | 238372 82 | |
| EAN / GTIN | 4047109077157 | |
| Número del fabricante | M03 20160 | |
| Fabricante/responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |