{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ područja obrade | 82 mm - 103 mm | |
Minimalni ⌀ Dmin | 82 | |
Visina H | 23 mm | |
⌀ D2 obrada naprijed | 71 mm | |
Grubo podešavanje S | 10,5 mm | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje | 238374 62-82 | |
Glava za fino istokarivanje | 238370 62 | |
Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |
Broj artikla | 238372 82 | |
EAN / GTIN | 4047109077157 | |
Broj proizvođača | M03 20160 |