KOMET® keičiamasis tiltelis, skirtas M03Speed, ⌀ Dmin: 82mm

Prekės Nr.: 238372 82
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dmin (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOG
Gamintojo pavadinimas KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Pjovimo briaunos skersmuo min. 82 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. 103 mm
Tiltelio aukštis 23 mm
Iškyšos ilgis 71 mm
Sūkių skaičius maks. 15 000 min-1
Radialinis reguliavimas 10,5 mm
Produkto rūšis tilto elementas
Galimybė reguliuoti radialinis reguliavimas
Svoris 0,24 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238372 82
EAN / GTIN 4047109077157
Gamintojo numeris M03 20160
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com