KOMET®Wechselbrücke für M03Speed, ⌀ Dmin: 82mm

Artikel-Nr.: 238372 82
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HOG
Herstellerbezeichnung KOMET® Wechselbrücke für M03Speed
Schneidendurchmesser min. Dmin 82 mm
Schneidendurchmesser max. Dmax 103 mm
Brückenhöhe H 23 mm
Auskraglänge A 71 mm
Drehzahl max. 15 000 min-1
Verstellweg radial S 10,5 mm
Produktart Brückenelement
Einstellbarkeit radiale Einstellung
Gewicht 0,24 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238372 82
EAN / GTIN 4047109077157
Herstellernummer M03 20160
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com