{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 55 mm | |
| Lungimea totală L | 435 mm | |
| Lungime utilă L1 | 370 mm | |
| Lungime activă A | 405 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Grundkörper | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 64 mm | |
| Diametru corp D2 | 53,5 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 350 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | KGC05350715 | |
| Lungime funcţională | 448 mm | |
| Greutate | 5.330 g | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 6×D |
| Cod articol | 236652 55 | |
| EAN / GTIN | 4047109095953 | |
| Număr producător | 1086653598 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |