Corp de bază KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 33mm

Cod articol.: 236652 33
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 33 mm
Lungimea totală L 255 mm
Lungime utilă L1 215 mm
Lungime activă A 232 mm
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului KOMET® Grundkörper
Diametru de tăiere, max. Dc 39,2 mm
Diametru corp D2 32 mm
Lungimea canalelor de aşchii 197 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere KGC03200715
Lungime funcţională 263 mm
Greutate 1.130 g
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 6×D

Identificare și clasificare

Cod articol 236652 33
EAN / GTIN 4047109076266
Număr producător 1086632095
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Siguranţa procesului până la 6×D.
  • Punct de separare rigid între elementul de bază şi capul de găurit.
  • Tip de coadă ABS.

Aplicaţie:

Pentru utilizare rotativă şi fixă, precum şi în poziţie verticală şi orizontală în toate materialele.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi piese de schimb.